SIRENA - SIRENA Dauerl. NXT BLU ALLCLEAR STY blau 24V ACDC IP66 - IP69K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6034001
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85311095
Gewicht - 0.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152340017
Sonepar Artikelnummer
121425850
Hersteller Artikelnummer
6034001
Hersteller Typ
6034001
Hersteller Artikel Nr.:
6034001
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.000 kg


