Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIRENA - SIRENA Läutewerk SIAD 215 grau 24V DC, 98db, IP66

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - SIRENA Läutewerk SIAD 215 grau 24V DC, 98db, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6054250

  • Herkunftsland - IT

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152542503

Sonepar Artikelnummer

121425875

Hersteller Artikelnummer

6054250

Hersteller Typ

6054250

Hersteller Artikel Nr.:

6054250

Herkunftsland:

IT

Gewicht:

0.000 kg