Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIRENA - SIRENA Läutewerk SIAD 215 rot 240V AC, 100db, IP66

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - SIRENA Läutewerk SIAD 215 rot 240V AC, 100db, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6054234

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152542343

Sonepar Artikelnummer

121425872

Hersteller Artikelnummer

6054234

Hersteller Typ

6054234

Hersteller Artikel Nr.:

6054234

Gewicht:

0.000 kg