Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIRENA - SIRENA Läutewerk SIAD 215 rot 24V DC, 98db, IP66

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - SIRENA Läutewerk SIAD 215 rot 24V DC, 98db, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6054243

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152542435

Sonepar Artikelnummer

121425874

Hersteller Artikelnummer

6054243

Hersteller Typ

6054243

Hersteller Artikel Nr.:

6054243

Gewicht:

0.000 kg