Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIRENA - SIRENA Läutewerk SIAD grau 240V AC 100dB, IP66

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - SIRENA Läutewerk SIAD grau 240V AC 100dB, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6054213

  • Herkunftsland - IT

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121425871

Hersteller Artikelnummer

6054213

Hersteller Typ

6054213

Hersteller Artikel Nr.:

6054213

Herkunftsland:

IT

Gewicht:

0.000 kg