Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIRENA - SIRENA NAVILITE D/N COMMAND BOX 48VDC/48VDC

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - SIRENA NAVILITE D/N COMMAND BOX 48VDC/48VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6050583

  • Zolltarifnummer - 85311095

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121425863

Hersteller Artikelnummer

6050583

Hersteller Typ

6050583

Hersteller Artikel Nr.:

6050583

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.000 kg