Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIRENA - SIRENA NAVILITE TRANSFORMER 230V AC / 48VDC

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - SIRENA NAVILITE TRANSFORMER 230V AC / 48VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6050617

  • Herkunftsland - IT

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121425870

Hersteller Artikelnummer

6050617

Hersteller Typ

6050617

Hersteller Artikel Nr.:

6050617

Herkunftsland:

IT

Gewicht:

0.000 kg