Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIRENA - SIRENA NXT BASE NFC 24V DAC GY grau 24V ACDC IP66-IP69K

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - SIRENA NXT BASE NFC 24V DAC GY grau 24V ACDC IP66-IP69K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6033908

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85319000

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152339080

Sonepar Artikelnummer

121425804

Hersteller Artikelnummer

6033908

Hersteller Typ

6033908

Hersteller Artikel Nr.:

6033908

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.000 kg