SIRENA - SIRENA NXT PRO WIRING BASE 24V DAC BK schwarz 24V ACDC IP66-IP69K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6033944
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85319000
Gewicht - 0.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152339448
Sonepar Artikelnummer
121425836
Hersteller Artikelnummer
6033944
Hersteller Typ
6033944
Hersteller Artikel Nr.:
6033944
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.000 kg


