SIRENA - SIRENA NXT SOUNDER NFC 24V DAC SILVER silber 24V ACDC IP66-IP69K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6033997
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85311095
Gewicht - 0.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152339974
Sonepar Artikelnummer
121425847
Hersteller Artikelnummer
6033997
Hersteller Typ
6033997
Hersteller Artikel Nr.:
6033997
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.000 kg


