SIRENA - SIRENA NXT WIRING BASE 12V DAC BK schwarz 12V ACDC IP66 - IP69K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6033910
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85319000
Gewicht - 0.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152339103
Sonepar Artikelnummer
121425805
Hersteller Artikelnummer
6033910
Hersteller Typ
6033910
Hersteller Artikel Nr.:
6033910
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.000 kg


