Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - SIRENE MINI CELERE BA 12V DC für Dauerbetrieb

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - SIRENE MINI CELERE BA 12V DC für Dauerbetrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 42 006

  • Gehäusefarbe - grau

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152420061

Sonepar Artikelnummer

121251856

Hersteller Artikelnummer

60 42 006

Hersteller Typ

6042006

Hersteller Artikel Nr.:

60 42 006

Gehäusefarbe:

grau

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP43

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

elektromechanische Sirene 12V DC Version niedriger Entnahme. Installation durchdie Befestigungsstaffel. Version niedriger Entnahme.