Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - SLEM MULTI LED-SMD + akustik, orange, 12V, AC, IP43

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - SLEM MULTI LED-SMD + akustik, orange, 12V, AC, IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 38 832

  • Nennspannung - 12 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152388323

Sonepar Artikelnummer

121251848

Hersteller Artikelnummer

60 38 832

Hersteller Typ

6038832

Hersteller Artikel Nr.:

60 38 832

Nennspannung:

12 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP43

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP SLEM MULTI LED SMDSMD-LED integriert Blinkleuchte und Dauerlicht mit SignalhupeImp./min. 3F 140+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 12V DC, 12V AC, 24V DC, 24V AC und 240V AC Tonart: linearLautstärke: 96 dB bei DCLautstärke: 92 dB bei ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP43Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CSLEM MULTI LED SMDDie neue SLEM-Generation mit MULTI LED SMDTechnologierundet das SLEM Lieferprogrammnach oben ab.Die Multifunktionalität der MULTI LED SMD-Technologieermöglicht den einfachen Effektwechsel (Dauerlicht, 1F,2F und 3F Blinken) beim Kunden, ohne das Gerät zutauschen. Zudem reduziert sich Ihr Lager- und Beschaffungsaufwandauf ein Minimum.• Geringer Stromverbrauch• Hohe Leuchtkraft• Keine Wartung• Hohe Vibrationsfestigkeit• Bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer• Multifunktion / 4 Optionen = Dauerlicht,1F, 2F und 3F Blinken in einem Geräte (DIP-Switch)