Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - SLR S Modul LED SMD (6J) random rot, IP65, Basismodul extra bestellen

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - SLR S Modul LED SMD (6J) random rot, IP65, Basismodul extra bestellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 90 853

  • Nennspannung - 12 .. 240 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152908538

Sonepar Artikelnummer

120353943

Hersteller Artikelnummer

60 90 853

Hersteller Typ

6090853

Hersteller Artikel Nr.:

60 90 853

Nennspannung:

12 .. 240 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

SLR S SIGNALELEMENT ZUR MLINE SERIEMultifunktionales LED-SMD Leuchtfeuer mit extra starker Leuchtkraft.Entworfen mit Multi-Spannungs-Technik, verfügt dieses Gerät über drei– durch getrennte elektrische Kontakte – ansteuerbare Lichteffekte.Blinklicht, Strobo Effekt und ''Random'' Blickfang-Effekt in nur einer Leuchte!Multifunktionale LED-SMD Leuchte mit hoher optischer Performanceund tollem Design.HAUPTMERKMALEDie Lichtintensität des SLR S Leuchtfeuers entspricht einer 6J Xenon Leuchte!• Multifunktion:3 getrennte Funktionen (Blinklicht, Strobo-Effekt und Random-Blickfang-Effekt)unabhängig ansteuerbar über separate elektrische Kontakte• Hohe optische Leistungen1. Blinklicht: starkes Blinklicht für optimale Signalisierung2. Strobo-Effekt: intensive Wirkung, ideal um hohe Aufmerksamkeit zu erreichen3. Random-Blickfang-Effekt: unbeschreiblich effektvoller LeuchtrhythmusDiese einzigartig konzipierte Lichtwirkung sorgt für sehr hohe Aufmerksamkeit• 5 Farben erhältlich: SLR S ist in den Farben rot, gelb, grün, blau und weiß lieferbar• LED-SMD Technologie: Die Hochleistungs - LED verfügen über eine sehr hoheResistenz gegen Erschütterung bzw. Vibrationen und sorgen für eine lange Lebensdauer(ca. 100.000 Std.) und enorme Beständigkeit• Schutzart IP65: Die sehr hohe Schutzart macht die SLR S auch im Außenbereichhervorragend einsetzbar.• Sonstiges:– Der einfache und sichere Bajonettverschluss sorgt für eine rasche und einfache Installation– Geriefelte Haube aus MAKROLON PC– FR4 Platine doppelseitig belegt– Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm– Dichtung zwischen Sockel und Haube: O-RING VITON 75 SHORT A