Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Smart Q Warteschlangen- verwaltungsgerät

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Smart Q Warteschlangen- verwaltungsgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 94 743

  • Nennspannung - 100 .. 240 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152947438

Sonepar Artikelnummer

121252119

Hersteller Artikelnummer

60 94 743

Hersteller Typ

6094743

Hersteller Artikel Nr.:

60 94 743

Nennspannung:

100 .. 240 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Gehäusefarbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA Smart Q Warteschlangen- verwaltungsgerät