Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Stroboflash Blitzl.STF 15 J 1F N Xenonlicht, 240 AC, m. Leuchtm., rot

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Stroboflash Blitzl.STF 15 J 1F N Xenonlicht, 240 AC, m. Leuchtm., rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 87 759

  • Nennspannung - 240 V

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Kalottenfarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152877599

Sonepar Artikelnummer

121252013

Hersteller Artikelnummer

60 87 759

Hersteller Typ

6087759

Hersteller Artikel Nr.:

60 87 759

Nennspannung:

240 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Leuchtmittel:

Xenon

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA Stroboflash Blitzl.STF 15 J 1F N Xenonlicht, 240 AC, m. Leuchtm., rot