Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - TLINE 2 XLF S Directional Ampel 12/24V ACDC grau rot/grün IP66

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - TLINE 2 XLF S Directional Ampel 12/24V ACDC grau rot/grün IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 69 786

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der Leuchtfelder - 2

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121251980

Hersteller Artikelnummer

60 69 786

Hersteller Typ

6069786

Hersteller Artikel Nr.:

60 69 786

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Leuchtfelder:

2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA TLINE 2 XLF S Directional Ampel 12/24V ACDC grau rot/grün IP66