Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - TLINE 3 XLF S Directional Ampel 120/240V AC grau rot/orange/grün IP66

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - TLINE 3 XLF S Directional Ampel 120/240V AC grau rot/orange/grün IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 69 789

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der Leuchtfelder - 3

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152697890

Sonepar Artikelnummer

121251983

Hersteller Artikelnummer

60 69 789

Hersteller Typ

6069789

Hersteller Artikel Nr.:

60 69 789

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Leuchtfelder:

3

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA TLINE 3 XLF S Directional Ampel 120/240V AC grau rot/orange/grün IP66