SIRENA - TWS Akustikelement 110-240V, AC, IP54, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 27 628
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 75 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152276286
Sonepar Artikelnummer
120381208
Hersteller Artikelnummer
60 27 628
Hersteller Typ
6027628
Hersteller Artikel Nr.:
60 27 628
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
75 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Lautstärke:
85 dB
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


