SIRENA - TWS Akustikelement 12-24V, ACDC, IP54, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 27 794
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 75 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152277948
Sonepar Artikelnummer
121251658
Hersteller Artikelnummer
60 27 794
Hersteller Typ
6027794
Hersteller Artikel Nr.:
60 27 794
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
75 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Lautstärke:
93 dB
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095


