Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - TWS Akustikelement 240V, AC, IP54, schwarz

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - TWS Akustikelement 240V, AC, IP54, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 27 797

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152277979

Sonepar Artikelnummer

121251659

Hersteller Artikelnummer

60 27 797

Hersteller Typ

6027797

Hersteller Artikel Nr.:

60 27 797

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

75 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Lautstärke:

93 dB

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TWS Akustikelement sind zur Ergänzung bei TWS - Lichtsäulen gedacht.Die verschiedenen Töne sind mittels DIP-SWITCH einzustellen.Einsatzdauer: ED 100%BETRIEBSSPANNUNG: 12-24 V ACDC und 240V ACSchutzart: IP54 und IP65