Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - TWS MULTI LED-SMD Allclear blau, 240V, AC, IP65, grau

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - TWS MULTI LED-SMD Allclear blau, 240V, AC, IP65, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 33 201

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - blau

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152332012

Sonepar Artikelnummer

120353920

Hersteller Artikelnummer

60 33 201

Hersteller Typ

6033201

Hersteller Artikel Nr.:

60 33 201

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

blau

Außendurchmesser:

75 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

240 V

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP TWS ALLCLEAR MULTI SMDBlinkleuchte und Dauerleuchte über DIP-SWITCH einzustellenLED integriert Imp./min. 3F 85+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 24 V ACDC und 240V AC Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP66Betriebstemperatur: -30 / + 60 ° CTWS allClearVerlustfreie Lichtausbeute!Die Lichthauben der Signalgerätesind nicht eingefärbt, die Leuchtkraftbleibt voll erhalten. Daher deutlichbessere Sichtbarkeit bei Sonnenlichtund heller Raumbeleuchtung! AlleSignalgeräte erhalten erst im Betriebdie Signalfarbe, welche mit farbigenLED MULTI SMD realisiert wird.Die TWS allClear + Zubehör ist in denFarben grau und schwarz lieferbar.Die neue TWS allClear Signalleuchteüberzeugt auch optisch, Sie wirktmodern und verleiht im Einsatzbereicheinen edlen Touch.Multifunktionell:Die neue LED MULTI SMD Technologieermöglicht den einfachen Effektwechselbeim Kunden.Dauerlicht, 1F, 2F und 3F Blinken ineinem Gerät!Einstellung der Lichteffekte mit DIPSwitch,ohne das Gerät zu tauschen.Das reduziert zudem den LagerundBeschaffungsaufwand auf einMinimum.Weitere Vorteile:• Geringer Stromverbrauch (LED)• Hohe Leuchtkraft• Keine Wartung• Hohe Vibrationsfestigkeit• Bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer• Alle Farben preisgleich!