SIRENA - TWS Verlängerung 100mm mit O-Ring und 2 Schnapp-Füllstücken,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 27 692
Rohrlänge - 100 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85319000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152276927
Sonepar Artikelnummer
121251653
Hersteller Artikelnummer
60 27 692
Hersteller Typ
6027692
Hersteller Artikel Nr.:
60 27 692
Rohrlänge:
100 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85319000
Zubehör für TWS Fuß mit O-Ring und Sockeldichtung, schwarz


