SIRENA - Verlängerung TWS KIT INOX /200 m.O-Ring, aus Rostfreiem Stahl h.200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 27 766
Rohrlänge - 200 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85319000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152277665
Sonepar Artikelnummer
120095509
Hersteller Artikelnummer
60 27 766
Hersteller Typ
TWS KITINOX/200
Hersteller Artikel Nr.:
60 27 766
Rohrlänge:
200 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.001 kg
Zubehör für TWS Verlängerung KIT INOX /200 m.O-Ring, aus Rostfreiem Stahl h.200mm


