SIRENA - Verlängerung TWS KIT INOX/400 m.O-Ring, aus Rostfreiem Stahl h.400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 27 767
Rohrlänge - 400 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85319000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152277672
Sonepar Artikelnummer
120095510
Hersteller Artikelnummer
60 27 767
Hersteller Typ
TWS KITINOX/400
Hersteller Artikel Nr.:
60 27 767
Rohrlänge:
400 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.001 kg
Zubehör für TWS Verlängerung KIT INOX/400 m.O-Ring, aus Rostfreiem Stahl h.400mm


