Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Verlängerung TWS PR 100mm m.O-Ring u.2 Schnapp-Füllstk.

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Verlängerung TWS PR 100mm m.O-Ring u.2 Schnapp-Füllstk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 27 761

  • Rohrlänge - 100 mm

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85319000

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152277610

Sonepar Artikelnummer

120078702

Hersteller Artikelnummer

60 27 761

Hersteller Typ

TWS PR

Hersteller Artikel Nr.:

60 27 761

Rohrlänge:

100 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.001 kg

Zubehör für TWS PRVerlängerung 100mmm.O-Ring u.2 Schnapp-Füllstk.