Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Verlängerungs-Set TWS KIT Sockel und Verlängerung 100mm

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Verlängerungs-Set TWS KIT Sockel und Verlängerung 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 27 764

  • Rohrlänge - 100 mm

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85319000

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152277641

Sonepar Artikelnummer

120078705

Hersteller Artikelnummer

60 27 764

Hersteller Typ

TWS KIT

Hersteller Artikel Nr.:

60 27 764

Rohrlänge:

100 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.001 kg

Zubehör für TWS KIT Verlängerungs-Set, Sockel und Verlängerung 100mm