SIRENA - XENONLAMPE LRX 6J 1F 12-24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 71 639
Lampenspannung - 24 V
Technologie - Glühlampe
Farbe - weiß
Xenon - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152716393
Sonepar Artikelnummer
120078725
Hersteller Artikelnummer
60 71 639
Hersteller Typ
LRX 6J 12/24/240
Hersteller Artikel Nr.:
60 71 639
Lampenspannung:
24 V
Technologie:
Glühlampe
Farbe:
weiß
Xenon:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.001 kg
SIRENA XENONLAMPE LRX 6J 1F 12-24-240V


