Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - XLF FA Modul rot, Norm EN54-3, Sockel extra bestellen

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - XLF FA Modul rot, Norm EN54-3, Sockel extra bestellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 90 128

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152901287

Sonepar Artikelnummer

121252026

Hersteller Artikelnummer

60 90 128

Hersteller Typ

6090128

Hersteller Artikel Nr.:

60 90 128

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA XLF FA Modul rot, Norm EN54-3, Sockel extra bestellen