Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - XLF-S Directional Modul IP65 blink/dauer, rot, Basismodul extra!

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - XLF-S Directional Modul IP65 blink/dauer, rot, Basismodul extra!

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 90 823

  • Nennspannung - 12 .. 240 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152908231

Sonepar Artikelnummer

120381226

Hersteller Artikelnummer

60 90 823

Hersteller Typ

6090823

Hersteller Artikel Nr.:

60 90 823

Nennspannung:

12 .. 240 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

XLF S SIGNALELEMENT ZUR MLINE SERIESehr flaches optisches LED-Multifunktions-Signalelement für alle anspruchsvollenAnwendungen. Die integrierte Modultechnik ermöglicht der XLF S dreiverschiedene Lichteffekte.Dauer- , Blinklicht und Strobo-Effekt in einer Leuchte!Alle Lichteffekte sind separat elektrisch ansteuerbar und machendieses Gerät zum perfekten Problemlöser bei den meisten Anwendungen.Die Abdeckhaube der XLF S nutzt eine spezielle Kombination von hochwertigenPolymeren und Opal-Komponenten zur Maximierung der optischenAusgangsleistung. Die intensive, aber diffuse Beleuchtung, kann auch ausgrößerer Entfernung gut wahrgenommen werden.HAUPTMERKMALE• Multifunktion:3 getrennte optische Warnstufen (Dauerlicht, Blinklicht, Strobo-Effekt)unabhängig ansteuerbar über separate elektrische Kontakte• Warnstufen1. Dauerlicht: Eine sehr intensive und kontrastreiche Lichtleistung bzw. Lichtausbeute.Ideal um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erlangen, ohne optisch zu stören.2. Langsames Blinklicht: Das konstant langsam blinkende Blinklicht ist ideal zumSignalisieren einer Änderung des Betriebszustandes.3. Strobo-Effekt: Der sehr leistungsstarke 5fach Blitz erreicht sofort dieAufmerksamkeit der Öffentlichkeit und wird nicht übersehen.• 4 Farben erhältlich: XLF S ist in den Farben rot, orange, grün und blau lieferbar• LED-SMD Technologie: Die LED-SMD sind direkt auf die Leiterplatte aufgesetzt.Die sehr hohe Resistenz gegen Erschütterung und Vibrationen sorgt für eine langeLebensdauer (ca. 100.000 Std.) und bessere Beständigkeit• Hohe Schutzart IP 65: Die sehr hohe Schutzart macht die XLF S auch im Außenbereichhervorragend einsetzbar.• Sonstiges:– Der einfache und sichere Bajonettverschluss sorgt für eine rasche und einfache Installation– Haube aus MAKROLON PC– Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm– Dichtung zwischen Sockel und Haube: O-RING VITON