SITECO - A2 Midi Schutzgitter Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5NA75800XD
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 417 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806617323
Sonepar Artikelnummer
120238925
Hersteller Artikelnummer
5NA75800XD
Hersteller Typ
5NA7580-0XD
Hersteller Artikel Nr.:
5NA75800XD
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
417 mm
Breite:
391 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900


