SITECO - Blindabdeckung Modario® 35/49/80W si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TR36200Q
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Länge - 1495 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806558015
Sonepar Artikelnummer
120239149
Hersteller Artikelnummer
5TR36200Q
Hersteller Typ
5TR3620-0Q
Hersteller Artikel Nr.:
5TR36200Q
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1495 mm
Breite:
46 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.800 kg


