SITECO - DUS Blindabdeckung für Aufbauleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5LS90800XD
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1596 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806175908
Sonepar Artikelnummer
120239711
Hersteller Artikelnummer
5LS90800XD
Hersteller Typ
5LS9080-0XD
Hersteller Artikel Nr.:
5LS90800XD
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1596 mm
Breite:
63 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
41 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
2.900 kg


