SITECO - DUS Blindabdeckung weiß Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5LS90800ED
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1535 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806166531
Sonepar Artikelnummer
120239710
Hersteller Artikelnummer
5LS90800ED
Hersteller Typ
5LS9080-0ED
Hersteller Artikel Nr.:
5LS90800ED
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1535 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.500 kg


