Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SITECO - DUS Stoßstellenabdeckung IP60

kopierenkopieren
SITECO - DUS Stoßstellenabdeckung IP60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5LS90900XD

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4039806166678

Sonepar Artikelnummer

120239725

Hersteller Artikelnummer

5LS90900XD

Hersteller Typ

5LS9090-0XD

Hersteller Artikel Nr.:

5LS90900XD

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.040 kg

Zubehör Gehäuse, für DUS IP60, DUS Montageschiene, Stoßstellen-Abdeckung, aus Kunststoff, leuchtenweiß