Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SITECO - DUS Zusatzseil 6m 16kg

kopierenkopieren
SITECO - DUS Zusatzseil 6m 16kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5LK91300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 6000 mm

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4039806144386

Sonepar Artikelnummer

120238850

Hersteller Artikelnummer

5LK91300

Hersteller Typ

5LK9130-0

Hersteller Artikel Nr.:

5LK91300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kettenabhängung

Werkstoff:

Stahl

Länge:

6000 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.066 kg

Zusatzseil