SITECO - Ersatzglas f. CityLight Plus klar PMMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5NA54900XG
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806059666
Sonepar Artikelnummer
120154641
Hersteller Artikelnummer
5NA54900XG
Hersteller Typ
5NA54900XG
Hersteller Artikel Nr.:
5NA54900XG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
500 mm
Durchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.400 kg


