SITECO - Ersatzglas Pilzleuchte, opal, PMMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5LA53200XG
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806179272
Sonepar Artikelnummer
120154635
Hersteller Artikelnummer
5LA53200XG
Hersteller Typ
5LA53200XG
Hersteller Artikel Nr.:
5LA53200XG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Höhe/Tiefe:
462 mm
Durchmesser:
320 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
15.140 kg


