SITECO - Ersatzwanne f.kl.Glocke Eis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5NA14701XG
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Raster gelocht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806056016
Sonepar Artikelnummer
120239276
Hersteller Artikelnummer
5NA14701XG
Hersteller Typ
5NA1470-1XG
Hersteller Artikel Nr.:
5NA14701XG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
194 mm
Durchmesser:
358 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.300 kg


