SITECO - Glas klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5NC54700XG
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806180513
Sonepar Artikelnummer
120238699
Hersteller Artikelnummer
5NC54700XG
Hersteller Typ
5NC5470-0XG
Hersteller Artikel Nr.:
5NC54700XG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
320 mm
Durchmesser:
185 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
6.000 kg


