Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SITECO - Ketten-Abhänger,aus Edelstahl, Befestigungs-Bügel

kopierenkopieren
SITECO - Ketten-Abhänger,aus Edelstahl, Befestigungs-Bügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TR9012

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Geschweißt - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4039806505347

Sonepar Artikelnummer

120239178

Hersteller Artikelnummer

5TR9012

Hersteller Typ

5TR9012

Hersteller Artikel Nr.:

5TR9012

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Geschweißt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.080 kg

Kettenabhänger Modario