SITECO - Kettennotglied

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5LY9113
Materialstärke - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806176011
Sonepar Artikelnummer
120239078
Hersteller Artikelnummer
5LY9113
Hersteller Typ
5LY9113
Hersteller Artikel Nr.:
5LY9113
Materialstärke:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg


