SITECO - Knoten-Kette, aus Stahl, verzinkt, für NJ 200, Monsun®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5LY9001
Ausführung - Knotenkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806184290
Sonepar Artikelnummer
120301903
Hersteller Artikelnummer
5LY9001
Hersteller Typ
5LY9001
Hersteller Artikel Nr.:
5LY9001
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
5.6 mm
Breite des Glieds:
31 mm
Geschweißt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73158900
Gewicht:
0.100 kg


