SITECO - Knotenkette,V2A,unbeh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5LY9002
Ausführung - Knotenkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806184313
Sonepar Artikelnummer
120376007
Hersteller Artikelnummer
5LY9002
Hersteller Typ
5LY9002
Hersteller Artikel Nr.:
5LY9002
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
5.6 mm
Breite des Glieds:
31 mm
Geschweißt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73158900
Gewicht:
0.109 kg


