SITECO - Kunststoffglas-Wanne Eisdekor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5NA14601XG
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Raster gelocht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806055958
Sonepar Artikelnummer
120239273
Hersteller Artikelnummer
5NA14601XG
Hersteller Typ
5NA1460-1XG
Hersteller Artikel Nr.:
5NA14601XG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
235 mm
Durchmesser:
440 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.500 kg


