SITECO - Mast,Ø76,St37.2,pulv,DB702S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5NY318740KM08
Ausführung - Flasche/Kegel
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806429902
Sonepar Artikelnummer
120301877
Hersteller Artikelnummer
5NY318740KM08
Hersteller Typ
5NY318740KM08
Hersteller Artikel Nr.:
5NY318740KM08
Ausführung:
Flasche/Kegel
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Lichtpunkthöhe:
4.6 m
Gesamtlänge:
4 m
Konisch zulaufend:
Ja
Abgesetzte Form:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
50.000 kg


