SITECO - Mastbogen,abg,Ø76,St,verz,lack,DB702S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5NY15621XA08
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4039806214577
Sonepar Artikelnummer
120302236
Hersteller Artikelnummer
5NY15621XA08
Hersteller Typ
5NY15621XA08
Hersteller Artikel Nr.:
5NY15621XA08
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Höhe:
1040 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
10.33 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
10.530 kg


