Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SITECO - Mastbogen flu.1-armig f.kl.Glocke,Z=60mm

kopierenkopieren
SITECO - Mastbogen flu.1-armig f.kl.Glocke,Z=60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5NY15711XX08

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4039806215215

Sonepar Artikelnummer

120238958

Hersteller Artikelnummer

5NY15711XX08

Hersteller Typ

5NY1571-1XX08

Hersteller Artikel Nr.:

5NY15711XX08

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Höhe:

829 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

6.58 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

6.840 kg

Mastbogen SITECO eisenglimmer (DB 702S) Kleine Glocke