SITECO - Mastflansch, aus Alu-Druckg, lackiert,Ø42,für SL10mini-micro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5XA59000XM4
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050737115726
Sonepar Artikelnummer
120385269
Hersteller Artikelnummer
5XA59000XM4
Hersteller Typ
5XA59000XM4
Hersteller Artikel Nr.:
5XA59000XM4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
42 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Gewicht:
0.4 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


