SITECO - Modario 31 MO,Leuchteneinsatz,LED,8.960lm865, EVG-DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53BM812D2V6085
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 1.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058352434611
Sonepar Artikelnummer
121064709
Hersteller Artikelnummer
53BM812D2V6085
Hersteller Typ
53BM812D2V6085
Hersteller Artikel Nr.:
53BM812D2V6085
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.900 kg
Modario 31 MO, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiss, Länge: 1.495mm, Breite: 81mm, Höhe: 82mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.960lm, Lichtfarbe: 865, Vorschaltgerät: DALI 2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220.240V, AC, 50/60Hz, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (LED-Raum): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25.+30°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C


